| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244025222 Herst.-Nr.: 222453539952-122-128 EAN/GTIN: 4053813414133 |
| |
|
| | |
| KIDZ Kinderhose Form 2224Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz der Vorderhose, Seitennahtstepp. Reflex-Elemente: Reflexpatches vorne, seitlich und hinten. Ergonomische Schnittführung bietet viel Bewegungsfreiheit. Besonders robuste Taschen- und Knieverstärkungen aus CORDURA®. 2 eingearbeitete Seitentaschen mit großen Taschenbeuteln. 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar. Links: verschließbare Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung und extra viel Stauraum. Rechts: Verstärkte Meterstabtasche. Weitenverstellbarer Bund für optimale Anpassung. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 260 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz/Pink | Serie: | PULSSCHLAG | Größe: | 128 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 122, kübler arbeitshose, berufshose, KIDZ, KIDZ Kinderhose Form 2224 Gr.122-128 schwarz/pink ca. 260 g/m² 65% Polyester., 222453539952-122-128 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,64* | € 51,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,12* | € 51,62* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 40,03* | € 52,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|