| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244025654 Herst.-Nr.: 223053709997-54 EAN/GTIN: 4053813425894 |
| |
|
| | |
| INNOVATIQ Hose Form 2230Kontrast-Elemente: Innenbeineinsatz, Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche. CORDURA®: Ton in Ton. Eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie, Kniekehlennaht, seitliche Beinnaht. . Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss. Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche. Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. CORDURA®-Verstärkungen an Meterstabtasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche. Bund mit seitlicher Bewegungszone. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA® zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 295 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Schwarz/Anthrazit | Serie: | KÜBLER INNOVATIQ | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose kübler gr.54, kübler arbeitshose, arbeitshose 54, INNOVATIQ, INNOVATIQ Hose Form 2230 Gr.54 schwarz/anthrazit ca. 295 g/m² 65% Polyester., 223053709997-54 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,31* | € 55,11* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,31* | € 55,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,14* | € 56,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 43,31* | € 56,43* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 43,53* | € 56,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|