Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNOVATIQ Damenhose Form 2530 Gr.50 kbl.blau/schwarz ca. 295 g/m² 65%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244032650
Herst.-Nr.:
     253053704699-50
EAN/GTIN:
     4053813426693
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Damenhose Form 2956/5413

Kontrast-Elemente: Innenbeineinsatz, Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche. CORDURA®: Ton in Ton. Eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie, Kniekehlennaht, seitliche Beinnaht. . Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss. Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche. Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. CORDURA®-Verstärkungen an Meterstabtasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA® zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 295 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau/Schwarz
Serie:
KÜBLER INNOVATIQ
Farbvariante:
Kornblumenblau/Schwarz
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose 50 kübler, arbeitshose gr. 50, kübler arbeitshose, INNOVATIQ, INNOVATIQ Damenhose Form 2530 Gr.50 kbl.blau/schwarz ca. 295 g/m² 65%, 253053704699-50
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 61,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,66*
€ 61,30*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 47,67*
€ 62,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,45*
€ 62,43*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,70*
€ 62,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.