| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244033234 Herst.-Nr.: 255053654699-34 EAN/GTIN: 4053813277684 |
| |
|
| | |
| Damenhose Form 2956/5413Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 270 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Blau/Schwarz | Serie: | KÜBLER ACTIVIQ | Farbvariante: | Kornblumenblau/Schwarz | Größe: | 34 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 34, arbeitshose blau, berufshose, ACTIVIQ, ACTIVIQ Damenhose Form 2550 Gr.34 kbl.blau/schwarz ca. 270 g/m² 65% Polyester., 255053654699-34 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,39* | € 49,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,41* | € 50,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,62* | € 50,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,37* | € 51,07* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 43,46* | € 56,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|