Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNOVATIQ Latzhose Form 3230 Gr.46 kbl.blau/schwarz ca. 295 g/m² 65% Polyester,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244038846
Herst.-Nr.:
     323053704699-46
EAN/GTIN:
     4053813427515
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

INNOVATIQ Latzhose Form 3230/5370

Kontrast-Elemente: Innenbeineinsatz, Taschenbelege, Sattel an Hinterhose, Gürtelschlaufe am Bund hinten, Meterstabtasche, Latztasche. CORDURA®: Ton in Ton. Eingewebte Reflex-Elemente: oberhalb Knie, Kniekehlennaht, seitliche Beinnaht. . Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss. Rechts: ergonomisch positionierte Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche. Links: lose Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Latztasche mit Patte und Klettverschluss, eingearbeitete Stifttasche. CORDURA®-Verstärkungen an Latzeinsatz, Meterstabtasche, Schenkeltasche und Knieschutztasche. Elastische Schlauchträger mit schlagfester und hitzebeständiger Klappschließe. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. Bund mit seitlicher Bewegungszone. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA® zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 295 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau/Schwarz
Serie:
KÜBLER INNOVATIQ
Farbvariante:
Kornblumenblau/Schwarz
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, kübler bundhose 46, arbeitshose gr 46, kübler arbeitshose, INNOVATIQ, INNOVATIQ Latzhose Form 3230 Gr.46 kbl.blau/schwarz ca. 295 g/m² 65% Polyester., 323053704699-46
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 70,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,98*
€ 71,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,73*
€ 72,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,91*
€ 72,33*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,18*
€ 72,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.