| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244048105 Herst.-Nr.: 5045822734-L EAN/GTIN: 4053813408996 |
| |
|
| | |
| REFLECTIQ Longsleeve PSA 2 Form 5045Langarm. Rundhalsausschnitt. Segmentierte Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit. Strickbündchen am Ärmelabschluss. Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit. UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Gelb | Serie: | PSA HIGH VIS SHIRTS | Farbvariante: | Warngelb | Norm: | EN 13758-2 2006 | Norm II: | EN ISO 20471-3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV-Shirt, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, REFLECTIQ, REFLECTIQ Longsleeve PSA 2 Form 5045 L warngelb ca. 180 g/m² 50% Baumwolle 50%, 5045822734-L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,79* | € 55,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,92* | € 55,59* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,66* | € 60,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,81* | € 61,52* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 46,88* | € 61,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|