| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244051605 Herst.-Nr.: 704173229955-L EAN/GTIN: 4053813381770 |
| |
|
| | |
| Softshell Weste Form 7041Kontrast-Elemente: Seitenflanken. Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbar- keit an Vorder- und Rückenkoller. Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet. Rechts: Smartphone-Innentasche. Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus Fleece. EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung im Rücken. Belastungspunkte mit Riegel gesichert Innenfutter: 100 % Polyester Wattierung im Rumpf ca. 100 g/m². Wärmendes Futter im Rumpf- und Schulterbereich. Ergonomisch geformte, griffige Zipper.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 320g/m² | Material: | 96% Polyester/4% Elasthan | Farbe: | Schwarz/Rot | Serie: | WEATHER | Farbvariante: | Schwarz/Mittelrot | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, berufsjacke schwarz l, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke gr l, Softshell, Softshell Weste Form 7041 Gr.L schwarz/mittelrot ca. 320 g/m² 96 % Polyester /, 704173229955-L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,95* | € 75,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,42* | € 75,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,01* | € 82,53* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,66* | € 84,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|