Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke arc1 PSA 3 Form 1390 Gr.52 dunkelblau/anthrazit ca. 320 g/m² PROTECTIQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244054852
Herst.-Nr.:
     13908428014897-52
EAN/GTIN:
     4053813499475
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

Jacke arc1 PSA 3 Form 1390

2 Brusttaschen mit Patte. 2 Seitentaschen mit Patte und Klette. 2 Innentaschen mit Klette. Abgedeckter Frontreißverschluss, Blende mit Druckknöpfen und Klette verschließbar. Steh-/Umlegekragen mit Klette. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenregulierbar. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten. Verlängerter Rücken. Leasingkoller. SmartRepair-Funktion. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
47% Modacryl/32% BW/20% Polyamid/1% antist.F.
Farbe:
Blau/Anthrazit
Serie:
KÜBLER PROTECTIQ
Farbvariante:
Dunkelblau/Anthrazit
Größe:
52
Norm:
EN ISO 11611:2015, Kl. 1 - A1
Norm II:
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 D1 E2 F1
Norm III:
IEC 61482-2 APC=2
Norm IV:
EN 1149-5
Norm V:
EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,59*
€ 180,32*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,06*
€ 184,24*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.