| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244055450 Herst.-Nr.: 139383453497-50 EAN/GTIN: 4053813438993 |
| |
|
| | |
| Jacke arc1 PSA 3 Form 1393EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz. Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflexstreifen in Body Language-Optik (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und 2 Reflexstreifen am Ärmel umlaufend. 2 Brusttaschen mit Patte. 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss. 2 Innentaschen mit Klettverschluss. Abgedeckter Front- Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen und Klettverschluss verschließbar. Steh-/Umlegekragen mit Klettverschluss. Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten. Verlängerter Rücken. Leasingkoller. SmartRepair-Funktion. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 260 g/m² | Farbe: | Gelb/Anthrazit | Serie: | KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS | Farbvariante: | Warngelb/Anthrazit | Größe: | 50 | Norm: | EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1 | Norm II: | EN ISO 11611:2015, Kl. 1 - A1 | Norm III: | EN 1149-5 + 3 | Norm IV: | EN ISO 20471 | Norm V: | IEC 61482-2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,69* | € 261,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,11* | € 262,70* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,33* | € 268,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|