Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke Light Form 1441 Gr.XL dunkelblau/schwarz ca. 300 g/m² 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244056006
Herst.-Nr.:
     144163354899-XL
EAN/GTIN:
     4053813460895
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
kübler strickjacke xl

Strickjacke Light Form 1441

2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss. Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. Hochschließender Kragen. Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem elastischem Band. Verlängerter Rücken. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit. Links: Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss. Kapuze. 2 Innentaschen. Flat-Look Nähte für druckfreies Tragegefühl. Ergonomisch geformte, griffige Zipper.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Blau/Schwarz
Serie:
KÜBLER WEATHER
Farbvariante:
Dunkelblau/Schwarz
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, kübler strickjacke, Strickjacke Light Form 1441 Gr.XL dunkelblau/schwarz ca. 300 g/m² 100% Polyester, 144163354899-XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 81,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,32*
€ 81,44*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,61*
€ 83,39*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 113,70*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.