Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose arc1 PSA3 Form 2390 Gr.52 dunkelblau/anthrazit ca. 320 g/m² PROTECTIQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244058552
Herst.-Nr.:
     23908428014897-52
EAN/GTIN:
     4053813500485
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Hose arc1 PSA3 Form 2390

Kontrast-Elemente: seitlicher Beineinsatz, Tascheneingriff, Gürtelschlaufen, Beintaschenpatte, Saumabschluss. Reflex-Elemente : Style-Element als seitlicher Beineinsatz. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss. Rechts: ergonomisch positionierte lose Meterstabtasche mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Mehrzwecktasche. Links: Schenkeltasche mit kombinierter Smartphone Tasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss,. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss, verdeckter Bundverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen mit Klettverschluss. Easy Brand Funktion. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
PROTECTIQ
Farbe:
Blau/Anthrazit
Serie:
KÜBLER PROTECTIQ
Farbvariante:
Dunkelblau/Anthrazit
Größe:
52
Norm:
EN ISO 11611:2015, Kl. 1 - A1
Norm II:
EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 D1 E2 F1
Norm III:
IEC 61482-2 APC=1
Norm IV:
EN 1149-5
Norm V:
EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,91*
€ 172,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,88*
€ 174,07*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,45*
€ 178,17*
Frei Haus
ab € 181,31*
€ 220,40*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.