Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIDZ Kindershorts Form 2724 Gr.98-104 schwarz/pink ca. 260 g/m² 65% Polyester,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244061204
Herst.-Nr.:
     272453539952-98-104
EAN/GTIN:
     4053813478821
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KIDZ Kindershorts Form 2724

Ergonomische Schnittführung bietet viel Bewegungsfreiheit. 2 eingearbeitete Seitentaschen mit großen Taschenbeuteln. 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar. Links: verschließbare Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung und extra viel Stauraum. Rechts: Verstärkte Meterstabtasche. Weitenregulierbarer Bund für optimale Anpassung. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 260 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz/Pink
Serie:
KÜBLER KIDZ
Größe:
104
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,58*
€ 45,02*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 33,73*
€ 45,25*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.