Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACTIVIQ Stretchhose Form 2850 Gr.26 anthrazit ca. 180 g/m² 50% Baumwolle, 50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7244061426
Herst.-Nr.:
     2850523197-26
EAN/GTIN:
     4053813471136
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

ACTIVIQ Stretchhose Form 2850

Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss. Rechts: D-Ring in Bundnaht. Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich. Elastischer Bundeinsatz. Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. .
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 180 g/m²
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Farbe:
Anthrazit
Serie:
KÜBLER ACTIVIQ
Größe:
26
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr.26, arbeitshose grau, berufshose, ACTIVIQ, ACTIVIQ Stretchhose Form 2850 Gr.26 anthrazit ca. 180 g/m² 50% Baumwolle 50%, 2850523197-26
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,54*
€ 77,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,76*
€ 77,92*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,37*
€ 79,78*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.