| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244061840 Herst.-Nr.: 2950523197-40 EAN/GTIN: 4053813471198 |
| |
|
| | |
| ACTIVIQ Stretchshorts Form 2950Kontrast-Elemente: oberhalb Knie, Gesäßbereich. Gürtelschlaufen Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: oberhalb Knie.Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen. 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss. Rechts: D-Ring in Bundnaht. Rechts: Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartponetasche und zusätzliche Meterstabtasche. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche und zusätzliche Mehrzwecktasche. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. Stretcheinsätze im Schritt- und Gesäßbereich. Elastischer Bundeinsatz. Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Farbe: | Anthrazit | Serie: | KÜBLER ACTIVIQ | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose gr. 40, kübler arbeitshose, berufshose, ACTIVIQ, ACTIVIQ Stretchshorts Form 2950 Gr.40 anthrazit ca. 180 g/m² 50% Baumwolle 50%, 2950523197-40 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,55* | € 54,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,88* | € 58,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,62* | € 59,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,31* | € 60,26* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 47,26* | € 61,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|