Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTECTIQ Kapuze Form 8392 Gr.XL anthrazit ca. 205 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244068506
Herst.-Nr.:
     8392832297-XL
EAN/GTIN:
     4053813434193
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

PROTECTIQ Kapuze Form 8392

Adaptierbare Sturmkapuze mit Schirm für Wetterjacke Form 1392. Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite. Innenfutter Rot (48% Modacryl/42% BW/17% Polyamild/1% antist. Faser).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 205 g/m²
Material:
48% Modacryl/34% BW/1% Polyamid/1% antist.F.
Farbe:
Anthrazit
Serie:
KÜBLER PROTECTIQ
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Ersatzkapuze, Kapuze, Winterkapuze, kübler arbeitshose, arbeitshose xl, berufshose, PROTECTIQ, PROTECTIQ Kapuze Form 8392 Gr.XL anthrazit ca. 205 g/m², 8392832297-XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,04*
€ 54,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,52*
€ 54,94*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 42,35*
€ 56,21*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.