| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246000617 Herst.-Nr.: 1694641-32-2XL EAN/GTIN: 4055301145840 |
| |
|
| | |
| BP® 1694641 FleecejackeStehkragen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, formgebende Teilungsnähte. Innovative Reflektoren in Anthrazit für gute Sichtbarkeit.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 275 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Schwarz | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, fleecejacke herren schwarz, arbeitsjacken, fleecejacke herren, BP-169464132, BP-169464132 Fleecejacke Gr. 2XL schwarz 100% Polyester, 169464132 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,31* | € 38,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,82* | € 39,31* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 34,49* | € 44,95* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,47* | € 45,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,37* | € 48,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|