Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-145472010 Blouson Gr. 48/50 marine/royal, 35%Pol./65%BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246035848
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     145472010-4850
EAN/GTIN:
     4010365569865
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP® 145472010 Blouson Dunkelblau/Königsblau

Verdeckte Druckknopfleiste, 2 Seiten-, 2 Brust- taschen, davon 1 mit Handytasche, 1 Innentasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Dunkelblau/Königsblau
Größe:
48/50
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, bp bundjacke blau, arbeitsjacke blau, bp arbeitsjacke, BP-145472010, BP-145472010 Blouson Gr. 48/50 marine/royal 35%Pol./65%BW, ARBEITSJACKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,79*
€ 58,54*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,11*
€ 58,83*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.