Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-131015053 Mantel Gr. 52/54 dunkelgrau, 100% BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246044552
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     131015053-5254
EAN/GTIN:
     4010365588897
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arbeitsjacke

BP® 1310150 Mantel

3/4-Länge (96 cm), verdeckte Knopfleiste, 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, davon 1 mit zusätzlicher Universaltasche, 1 Innentasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 230 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Länge:
96 cm
Farbe:
Grau
Serie:
BP Basic
Farbvariante:
Dunkelgrau
Größe:
52/54
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsjacken, Berufsjacke, bp arbeitskittel grau, arbeitsjacke grau, bp arbeitsjacke, BP-131015053, BP-131015053 Mantel Gr. 52/54 dunkelgrau 100% BW, ARBEITSMANTEL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 22,84*
€ 30,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,34*
€ 31,26*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,85*
€ 35,55*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 36,58*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,54*
€ 40,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.