Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-148506010 Blouson Gr. 52/54 dunkelblau, 100%BW, ca.300g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246049252
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     148506010-5254
EAN/GTIN:
     4010365556575
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

BP® 1485060 Blouson

Verdeckte Druckknopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, davon 1 mit integrierter Handy-Tasche und 1 mit integrierter Stifttasche, 1 Innentasche, 2 Seitentaschen. Länge 70 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 300 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Serie:
BP Basic
Farbvariante:
Dunkelblau
Größe:
52/54
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, BP-148506010, BP-148506010 Blouson Gr. 52/54 dunkelblau 100%BW ca.300g/m², ARBEITSJACKE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,90*
ab € 20,91*
€ 28,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 29,06*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 24,82*
€ 33,36*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 34,91*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,28*
€ 37,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.