Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-162319382 Sweatshirt Gr. 3XL bordeaux, 55% BW/45% Poly für Sie & Ihn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246080008
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     162319382-XXXL
EAN/GTIN:
     4010365779226
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

BP® 1623193 Sweatshirt

Dieses Sweatshirt für Sie&Ihn zeichnet sich durch ein erlesenes, verstärktes Baumwollgewebe aus, das formschön und funktional geschnitten ist. Die langen Ärmel und der klassische Rundhals sind präzise verarbeitet. Die elastischen Bündchen an den Ärmeln und am Saum sorgen für einen bequemen Sitz und lassen sich nach Wunsch haltsicher verschieben. So können Sie die Ärmel im wahrsten Sinne des Wortes hochkrempeln und mit der Arbeit beginnen. Von besonderer Qualität zeugt das angenehme Tragegefühl. Innen angenehm warm, außen sportlich leicht. Das Beste ist: Sweatshirt für Sie&Ihn ist pflegeleicht und absolut einlaufstabil. So behält es seine komfortable Länge von 70 cm und seine ausdrucksstarke Farbe auch nach häufigem Waschen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
55% Baumwolle/45% Polyester
Farbe:
Rot
Farbvariante:
Bordeaux
Größe:
3XL
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeitpullover 3xl, freizeit pullover, herren-sweatshirt rot, BP-162319382, BP-162319382 Sweatshirt Gr. 3XL bordeaux 55% BW/45% Poly für Sie & Ihn, SWEATSHIRT FÜR SIE&
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
€ 6,90*
ab € 28,88*
€ 38,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 39,77*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,85*
€ 44,97*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,27*
€ 45,54*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 29,46*
€ 46,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.