| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246080246 Herst.-Nr.: 160955953-46L EAN/GTIN: 4010365868104 |
| |
|
| | |
| BP® 1609559 Bundhose2 Seitentaschen, Schenkeltaschen mit aufgesetzter Handy- und Stifttasche, doppelte Zollstock Tasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, reflektierende Paspel, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen). Kratzfrei durch verdeckte Metallteile = schonend zu Oberflächen.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 245 g/m² | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Farbe: | Grau/Schwarz | Serie: | BP Work & Wash | Farbvariante: | Dunkelgrau/Schwarz | Größe: | 46L | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 83 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,89* | € 51,57* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 38,75* | € 51,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|