Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-24018205332 Latzhose Gr. 48n dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246089048
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24018205332-48N
EAN/GTIN:
     4010365886191
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose

BP® 2401820 Latzhose

Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche mit Patte verschließbar, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, hochgezogener Rücken, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen). Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil, Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz, technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
48,5%Aramid/48,5%Viskose/3%antist.Faser
Farbe:
Grau/Schwarz
Serie:
Multi Protect IV
Größe:
48N
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1-A1
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Norm II:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
Norm III:
EN 1149-5
Norm IV:
EN 61482-1-2 Kl.1
Norm V:
EN 13034-6
Schrittlänge:
81 cm
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitslatzhose, BP-24018205332, BP-24018205332 Latzhose Gr. 48n dunkelgrau/schwarz, LATZHOSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
€ 4,90*
ab € 129,39*
€ 160,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,82*
€ 162,18*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 127,17*
€ 162,90*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,89*
€ 185,20*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.