Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-24008201332 Bundhose Gr. 54L königsblau/schwarz, 48,5% Aramid / 48,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246102454
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24008201332-54L
EAN/GTIN:
     4010365939194
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 2430820 Bundhose

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen). Hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil, Meta-Aramid-Faser für inhärenten Flammschutz, technisch hochwertiges Gewebe mit guten Festigkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
48,5%Aramid/48,5%Viskose/3%antist.Faser
Farbe:
Blau/Schwarz
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
54L
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1-A1
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Norm II:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
Norm III:
EN 1149-5
Norm IV:
EN 61482-1-2 Kl.1
Norm V:
EN 13034-6
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, bp arbeitshose 54, arbeitshose 54, bp arbeitshose, BP-24008201332, BP-24008201332 Bundhose Gr. 54L königsblau/schwarz 48.5% Aramid / 48.5%, BUNDHOSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,24*
€ 153,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,66*
€ 153,62*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,17*
€ 158,83*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.