| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246103744 Herst.-Nr.: 135968621-44L EAN/GTIN: 4010365940725 |
| |
|
| | |
| BP® 135968621 HerrenhoseBundfalten, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßpaspeltasche . Superelastisch: 20% Dehnfähigkeit, erstklassiger Tragekomfort.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 230 g/m² | Material: | 48% BW/48% Polyester/4% Elastolefin | Farbe: | Weiß | Größe: | 44l | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 88 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Herrenhose, Herrenhosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose weiß bp, arbeitshosen weiß, arbeitshose 44, BP-135968621, BP-135968621 Herrenhose Gr. 44L weiß 65% Poly/35% BW, HERRENHOSE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,82* | € 37,30* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 28,02* | € 37,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|