Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-178655513 Thermoweste Gr. 2XL königsblau/schwarz, 65% Poly/35% BW, ca. 295


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246103907
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     178655513-XXL
EAN/GTIN:
     4010365992410
Suchbegriffe:
Canvas Weste
Canvasweste
Futterweste
Thermounterziehweste

BP® 178655513 Thermoweste

Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Stehkragen, verdeckter Frontreißverschluss, 2 Brusttaschen, geräumige Seitentaschen, Reflexpaspel, seitliche Stretcheinsätze für mehr Beweglichkeit, verlängerte Rückenpartie, 1 Innentasche. Länge 77 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 295 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle.
Farbe:
Blau/Schwarz
Serie:
BP Performance
Farbvariante:
Königsblau/Schwarz
Größe:
2XL
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, unterziehweste xxl, canvas weste, kälteschutzweste marine, BP-178655513, BP-178655513 Thermoweste Gr. 2XL königsblau/schwarz 65% Poly/35% BW ca. 295, THERMOWESTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,75*
€ 73,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 73,37*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,20*
€ 79,53*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.