Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-165868621 He-Jeans Gr. 48S weiß, 48% BW/48% Poly/4% Elastolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246110248
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     165868621-48S
EAN/GTIN:
     4010365942163
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Stretch-Hose
Stretchhose

BP® 165868621 Herren-Jeans

BP Herren Arzthose sind bequem und lassen Sie im Job jeden Tag professionell auftreten. So eignet sich die sportliche Hose bestens für den Einsatz in medizinischen Berufen. Die Herren Arzthose ist aus klassischem Mischgewebe mit Stretchanteil in der Five-Pocket-Form geschnitten, verfügt jedoch über weitere praktische Taschen: Zwei geräumige Seitentaschen, eine davon mit integrierter Uhrentasche, zwei Gesäßtaschen mit lässigem Zierstepp, zwei großzügige Schenkeltaschen mit Patte. Eine davon ist bei der Herren Arzthose mit integrierter Handytasche, eine mit aufgesetzter Stifttasche. Darüber hinaus ist die Herren Arzthose mit Nieten im Metallic-Look verziert, was den legeren Look gekonnt unterstreicht. Das Industriewäsche geeignete Gewebe ist pflegeleicht und behält auch nach vielen Reinigen seinen professionellen Ausdruck. Überzeugen Sie sich von einer klassischen Form mit modernen Extras: die Herren Arzthose.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 230 g/m²
Material:
48% BW/48% Poly/4% Elastolefin
Farbe:
Weiß
Größe:
48S
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
ca. 83 cm
Weitere Suchbegriffe: jeanshose weiss, jeanshose, jeanshose bp, BP-165868621, BP-165868621 He-Jeans Gr. 48S weiß 48% BW/48% Poly/4% Elastolefin, 165868621
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,34*
€ 51,77*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 39,55*
€ 52,03*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 43,47*
€ 57,23*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.