Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-201988086 Wetterschutzhose Gr. 3XL HI-VIS Comfort warngelb 100% Poly. EN ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246118208
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     201988086-3XLN
EAN/GTIN:
     4055301019523
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 201988086 Wetterschutzhose

Komfort-Warnschutz mit Rundum-Sichtbarkeit. Leichte 2-Lagen-Konstruktion, angenehm zu tragen direkt auf der Haut oder als Überhose. Abzippbarer hochgezogener Rücken mit extra breiten, abknöpfbaren Trägern. Rückwärtiger, mit Knöpfen verstellbarer Dehnbund. Reflexstreifen mit Mikroprismen. Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 205 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Gelb
Serie:
Multiseven Multinormen
Farbvariante:
Leuchtgelb/Marine
Größe:
3XL
Norm:
EN ISO 20471
Norm II:
EN 343
Norm III:
EN 14058
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose xxxl, arbeitshose gelb, bp arbeitshose, BP-201988086, BP-201988086 Wetterschutzhose Gr. 3XL HI-VIS Comfort warngelb 100% Poly. EN ISO, REGENHOSE, ARBEITSHOSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
47
€ 4,90*
ab € 122,10*
€ 149,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,27*
€ 151,48*
6 Tage
47
Frei Haus
ab € 118,94*
€ 152,17*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,95*
€ 170,60*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 172,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.