Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-167350013 Mantel Gr. 2XLn königsblau, 65% Poly/35% BW für Sie und Ihn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246121607
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     167350013-2XLN
EAN/GTIN:
     4010365772241
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Fleischträgermantel

BP® 1673500 Mantel

1/1 Arm mit verstellbarem Ärmelschlitz, Umlegekragen, verdeckte Druckknopfleiste, 1 innenliegende Brusttasche, 2 innenliegende Seitentaschen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 215 g/m²
Ausführung:
Länge: 103 cm
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Königsblau
Größe:
2XLn
Norm:
DIN 10524:2004 1-3
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, laborkittel bp, laborkittel, arbeitskittel blau, BP-167350013, BP-167350013 Mantel Gr. 2XLn königsblau 65% Poly/35% BW für Sie und Ihn, MANTEL FÜR SIE&IHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 34,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,50*
€ 34,25*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,19*
€ 35,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,10*
€ 38,51*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.