| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7246127232 Herst.-Nr.: 199003801-32/34 EAN/GTIN: 4055301068866 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BP® 1990038 Worker JeansSchlanke Silhouette, ergonomischer Schnitt, D-Ring, Hammerschlaufe, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und innenliegender Smartphonetasche, 2 Gesäßtaschen, verstärkte freihängende doppelte Zollstocktasche.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | ca. 350 g/m² | Material: | 78% Baumwolle/22% Elastomultiester | Farbe: | Blau | Serie: | Workwear | Farbvariante: | dark blue washed | Größe: | 32/34 | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | ca. 81 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arbeitshose königsblau, arbeitshose blau, bp arbeitshose, BP-199003801, BP-199003801 Worker Jeans Gr. 32/34 dark blue washed 78% BW/22% Elasto-, ARBEITSHOSE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |