Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-136868632 Herrenhose Gr. 56s schwarz, 48% BW/47% Poly/ 5% Lastol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246137456
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     136868632-56S
EAN/GTIN:
     4010365941616
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1368686 Herrenhose

Diese Hose ist ein gutes Beispiel für Berufsbekleidung zum Wohlfühlen. Denn das hautfreundliche Mischgewebe nach Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert und mit einem Stretchanteil ist für die gut sitzende Form verantwortlich. Die Arbeitshose ist geradlinig geschnitten und passt sich perfekt Ihrer Körperform an. Zudem bietet die weiße Hose uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Komfort, den Sie bei jedem Arbeitsschritt fühlen. Mit dem präzise verarbeiteten Bund sitzt die Hose passgenau auf der Taille. Die schmalen Schlaufen sind perfekt für einen stilvollen Gürtel. Die Arbeitshose ist mit durchdachten Taschen ausgestattet, die Ihnen hilfreich zur Hand gehen. Vorne zwei ergonomisch geformte Seitentaschen, hinten eine Gesäßtasche mit Paspelverschluss. Das einlaufsichere und pflegeleichte Material kann mühelos in der Haushaltsmaschine gewaschen und gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 230 g/m²
Material:
48% BW/48% Polyester/4% Elastolefin
Farbe:
Schwarz
Größe:
56s
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
83 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,97*
€ 38,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 29,08*
€ 38,69*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 30,46*
€ 40,42*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,55*
€ 44,36*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.