Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-199257050 Arbeitsjacke Gr. 44/46N walnuss, 100% Polyester, ca. 270 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246138646
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     199257050-46N
EAN/GTIN:
     4055301078650
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

BP® 1992570 Arbeitsjacke

Abgefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, gute Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Beige
Farbvariante:
Walnuss
Größe:
44/46N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, herrenjacke khaki, herren jacke, bp herrenjacke, BP-199257050, BP-199257050 Arbeitsjacke Gr. 44/46N walnuss 100% Polyester ca. 270 g/m², 199257050
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
45
€ 6,90*
ab € 40,02*
€ 52,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,29*
€ 53,15*
5 Tage
45
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 58,61*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,35*
€ 60,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,91*
€ 61,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.