Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-199257050 Arbeitsjacke Gr. 52/54L walnuss, 100% Polyester, ca. 270 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246138754
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     199257050-54L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

BP® 1992570 Arbeitsjacke

Abgefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen, gewebeverstärkte Partien an Rumpf und Ärmeln, ergonomisch geformte Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, Ärmelabschluss mit Windschutz, gute Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Beige
Farbvariante:
Walnuss
Größe:
52/54L
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, bp arbeitsjacke 48, herren jacke, herrenjacke gr.l, BP-199257050, BP-199257050 Arbeitsjacke Gr. 52/54L walnuss 100% Polyester ca. 270 g/m², 199257050
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
€ 6,90*
ab € 39,68*
€ 52,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,60*
€ 53,30*
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 39,54*
€ 58,78*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,72*
€ 60,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,04*
€ 62,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.