Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-167255821 Hose Gr. Ls weiß, 65% Poly/ 35% BW für Sie & Ihn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246146605
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     167255821-LS
EAN/GTIN:
     4010365724813
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 167255821 Hose

Bund mit verstellbarem Gummizug, 1 verschließbare innenliegende Seitentasche, Sattel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 245 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Weiß
Größe:
Ln
Norm:
DIN 10524:2004 1-3
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
82 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, arbeitshose weiß bp, arbeitshosen weiß, bp arbeitshose, BP-167255821, BP-167255821 Hose Gr. Ls weiß 65% Poly/ 35% BW für Sie & Ihn, 167255821
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 24,98*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 17,95*
€ 25,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,09*
€ 26,75*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.