Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-201884585 Damen-Warnschutzhose Gr.36N warnorange, 50% BW/ 50% Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246148536
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     201884585-36N
EAN/GTIN:
     4055301133564
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 2018845 Damen-Warnschutzhose

Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz (ab Gr. 48), ergonomischer Schnitt, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, mit Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit, Kniepolster taschen (Kniepolster 1839 000 53 bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Ausführung:
Mit Knietaschen
Material:
50% Polyester/ 50% Baumwolle
Farbe:
Orange
Serie:
Hi-Vis Comfort
Farbvariante:
Warnorange
Größe:
36N
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp bundhose warnorange, arbeitshose gr 36, arbeitshose orange, BP-201884585, BP-201884585 Damen-Warnschutzhose Gr.36N warnorange 50% BW/ 50% Poly, 201884585
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,97*
€ 85,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,00*
€ 86,11*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,60*
€ 89,54*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.