Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-199457032 Damen-Thermoweste Gr. 2XL schwarz, 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246160907
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     199457032-2XL
EAN/GTIN:
     4055301110534
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Futterweste

BP® 1994570 Damen-Thermoweste

Schlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Stehkragen, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss, mit Klett verschließbare Brusttasche, geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente, seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit, verlängerter Rücken.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 250 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Schwarz
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehweste, Unterzieh-Weste, Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, unterziehweste xxl, unterzieh weste, unterziehweste schwarz, BP-199457032, BP-199457032 Damen-Thermoweste Gr. 2XL schwarz 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m², 199457032
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
31
€ 5,90*
ab € 48,78*
€ 62,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,61*
€ 64,13*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 48,68*
€ 69,07*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 73,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,81*
€ 75,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.