Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-19730310009 Damenjeans Gr. 42/32 black washed, 98% BW/2% Elasthan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246167042
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     19730310009-42/32
EAN/GTIN:
     4055301706645
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 1973031 Damenjeans

Schlanke Silhouette, Damenpassform, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Material:
98% Baumwolle/2% Elasthan
Farbe:
Schwarz
Farbvariante:
black washed
Größe:
42/32
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, arbeitshosen schwarz, berufshose bp, berufshose, BP-19730310009, BP-19730310009 Damenjeans Gr. 42/32 black washed 98% BW/2% Elasthan, 19730310009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.