Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-19985705032 Arbeitshose Gr. 46L walnuss/schwarz, 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246167046
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     19985705032-46L
EAN/GTIN:
     4055301615572
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 19985705032 Arbeitshose

Schlanke Silhouette, erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz, Dehnbund im Rücken, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und, aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura® für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 250 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Länge:
ca. 83 cm
Abmessung:
Öko-Tex Standard 100
Größe:
46L
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp bundhose 46l, arbeitshose gr 46, bp arbeitshose, BP-19985705032, BP-19985705032 Arbeitshose Gr. 46L walnuss/schwarz 65% Poly/35% BW ca. 250 g/m², 19985705032
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,32*
€ 73,27*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,73*
€ 73,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,53*
€ 75,67*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 62,85*
€ 81,02*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.