| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246178604 Herst.-Nr.: 18309925632-MN EAN/GTIN: 4055301801968 |
| |
|
| | |
| BP® 1830992 SoftshelljackeAbnehmbare Kapuze. Windschutz am Ärmel. Dunkle Reflexelemente. Schmale Passform.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 240 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Anthrazit/Schwarz | Größe: | Mn | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, soft shell jacke, BP-18309925632, BP-18309925632 Softshelljacke Gr. Mn anthrazit/schwarz 100% Polyester ca. 240, 18309925632 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,70* | € 76,04* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,75* | € 76,39* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,72* | € 79,51* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,33* | € 86,48* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,92* | € 92,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|