Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-18309924832 Softshelljacke Gr. 4XLn braun/schwarz, 100% Polyester ca. 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246178709
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     18309924832-4XLN
EAN/GTIN:
     4055301802316
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

BP® 1830992 Softshelljacke

Abnehmbare Kapuze. Windschutz am Ärmel. Dunkle Reflexelemente. Schmale Passform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 240 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Braun/Schwarz
Größe:
4XLn
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, soft shell jacke, BP-18309924832, BP-18309924832 Softshelljacke Gr. 4XLn braun/schwarz 100% Polyester ca. 240, 18309924832
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 76,40*
7 Tage
50
€ 5,90*
ab € 59,22*
€ 76,78*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 57,69*
€ 80,17*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 87,42*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,65*
€ 95,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.