| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246178907 Herst.-Nr.: 18309920032-2XLN EAN/GTIN: 4055301800084 |
| |
|
| | |
| BP® 1830992 SoftshelljackeAbnehmbare Kapuze. Windschutz am Ärmel. Dunkle Reflexelemente. Schmale Passform.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 240 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Schwarz | Größe: | 2XLn | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, soft shell jacke, BP-18309920032, BP-18309920032 Softshelljacke Gr. 2XLn schwarz 100% Polyester ca. 240 g/m², 18309920032 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,56* | € 75,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,87* | € 75,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,62* | € 79,21* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,46* | € 86,21* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,45* | € 92,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|