Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-18626200032 Da-Superstr.-Hose Gr. 38N schwarz, 92% Poly/8% Elasthan ca. 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246181338
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     18626200032-38N
EAN/GTIN:
     4055301745750
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Damenhose Form 2956/5413

Vollelastisches Material für maximale Bewegungsfreiheit. Besonders leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend. Reflexelemente. Schlanke Passform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 250g/m²
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Farbe:
Schwarz
Größe:
38N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp damenhose schwarz gr. 38n, arbeitshosen schwarz, arbeitshosen größe 38, BP-18626200032, BP-18626200032 Da-Superstr.-Hose Gr. 38N schwarz 92% Poly/8% Elasthan ca. 250, 18626200032
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,80*
€ 92,20*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,98*
€ 92,57*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,26*
€ 102,84*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.