Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-18626207332 Da-Superstr.-Hose Gr. 50N oliv/schwarz, 92% Poly/8% Elasthan ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246182050
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     18626207332-50N
EAN/GTIN:
     4055301634139
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Damenhose Form 2956/5413

Vollelastisches Material für maximale Bewegungsfreiheit. Besonders leicht, atmungsaktiv und schnell trocknend. Reflexelemente. Schlanke Passform.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 250g/m²
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Farbe:
Oliv/Schwarz
Größe:
50N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arbeitshose gr.50, arbeitshose gr. 50, arbeitshosen grün, BP-18626207332, BP-18626207332 Da-Superstr.-Hose Gr. 50N oliv/schwarz 92% Poly/8% Elasthan ca., 18626207332
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,10*
€ 79,34*
8 Tage
37
€ 5,90*
ab € 61,65*
€ 79,73*
8 Tage
37
Frei Haus
ab € 60,11*
€ 83,23*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,97*
€ 91,48*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 101,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.