Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-19615700013 Damen Arbeitshose Gr. 50N königsblau, 65% Poly/35% BW ca. 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246184850
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     19615700013-50N
EAN/GTIN:
     4055301834348
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Damenhose Form 2956/5413

Schlanke Silhouette, Damenpassform, Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring, 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff, 2 Gesäßtaschen, Reflexelemente am Bein, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 250 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Königsblau
Größe:
50N
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Schrittlänge:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp bundhose 50 königsblau, arbeitshose gr. 50, arbeitshose blau, BP-19615700013, BP-19615700013 Damen Arbeitshose Gr. 50N königsblau 65% Poly/35% BW ca. 250, 19615700013
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,49*
€ 48,56*
7 Tage
12
€ 6,90*
ab € 36,66*
€ 48,80*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 53,60*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,75*
€ 55,00*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 46,83*
€ 61,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.