Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-22065906614 Arbeitshose Gr. 54L warngelb/nachtblau, 48,5% Moda/34% BW/ 17%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246193354
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     22065906614-54L
EAN/GTIN:
     4055301663870
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 22065906614 Arbeitshose

Störlichtbogenklasse 1. Dehnbare Reflexstreifen für mehr Tragekomfort. Mit Kniepolstertaschen.Schlanke Passform.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Knietaschen
Material:
48,5%Mod./34%BW/17%Polyamid/0,5%sonst.
Farbe:
Gelb/Blau
Farbvariante:
Warngelb/Nachtblau
Größe:
54L
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Norm II:
EN 1149-5
Norm III:
EN 13034-6 Typ 6
Norm IV:
IEC 61482-2 Kl. 1
Norm V:
EN ISO 11611 Kl. 1 A1
Norm VI:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 127,38*
€ 159,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,73*
€ 167,61*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,60*
€ 176,78*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.