Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-24308205332 Bundhose Gr. 50L dunkelgrau/schwarz, Mulit Protect 7kA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246197550
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     24308205332-50L
EAN/GTIN:
     4010365970852
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 2430820 Bundhose

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Vorderhose zweilagig, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen). Material 35% Aramid/30% Modacryl/25% Baumwolle/9% Polyamid/1% Antistatische Fasern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Grau/Schwarz
Farbvariante:
Dunkelgrau/Schwarz
Größe:
50L
Norm:
EN ISO 11611 Kl.1-A1
Besonderheit:
Öko-Tex Standard 100
Norm II:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
Norm III:
EN 1149-5
Norm IV:
EN 61482-1-2 Kl.1
Norm V:
EN 13034-6
Schrittlänge:
83 cm
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose 50l, arbeitshose gr. 50, bp arbeitshose, BP-24308205332, BP-24308205332 Bundhose Gr. 50L dunkelgrau/schwarz Mulit Protect 7kA., 24308205332
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 141,97*
€ 176,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 177,43*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,18*
€ 183,91*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.