Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke 2110 Canvas Gr. 46 kornblau/kornblau, 65% Poly/ 35% BW, ca. 320 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7247001546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913037646
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Bundjacke 2110

Gut, wenn Arbeitsschutzbekleidung Taschen hat, die was aushalten. Die Canvas 320 Bundjacke bietet mit den reißfesten Beuteltaschen aus Cordura® perfekten Stauraum auch für schweres Arbeitswerkzeug. 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten,1 Brusttasche links mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche rechts mit aufgesetzter Handytasche, 1 Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Aufhänger im Kragen. Einlauffest nach DIN EN ISO 6330.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, planam arbeitsjacke kornblau, arbeitsjacke blau, planam arbeitsjacke, Bundjacke 2110 Canvas Gr. 46 kornblau/kornblau 65% Poly/ 35% BW ca. 320 g/m², 2110-46
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,00*
€ 25,54*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,89*
€ 26,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,88*
€ 27,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,26*
€ 27,99*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 26,12*
€ 34,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2110102
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2110106
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2110110
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2110024
ab € 18,84*
Ähnlich
Planam
2110025
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2110026
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2110027
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2110028
ab € 18,83*
Ähnlich
Planam
2110029
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2110042
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2110044
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2110048
ab € 18,83*
Ähnlich
Planam
2110050
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2110052
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2110054
ab € 18,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.