Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 0116 kornblau Gr. 52 100% BW, ca. 290 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7247001752
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0116-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bundhose 0116

Rundbund mit 7 Schlaufen.Gürtel mit Metallschnalle. Hosenschlitz mit Reißverschluss. 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt. 1 Gesäßtasche mit Patte. 1 Maßstabtasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 290 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, Bundhose 0116 kornblau Gr. 52 100% BW ca. 290 g/m², 0116-52
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,40*
€ 22,59*
Lager 8685
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 19,37*
€ 27,58*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.