Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame HI-VIS Bundhose 125940-171 Gr. C62 gelb/marine, 75% BW/24% Poly/1% Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7250020262
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125940-171-C62
EAN/GTIN:
     7322302687011
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Flame HI-VIS Bundhose 125940-171

2 Vordertaschen. 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss. Doppelt verstärkte Schrittnaht. Hammerschlaufe. CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss und Knopf sowie Schlaufe für ein Arbeitsmesser. Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und Ausweistasche. CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster. Mit Aramid verstärkte Oberschenkelpartien. CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse. Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal/cm² HAF: 80,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292). Diverse Mehrlagen-Zertifizierungen vorhanden -> siehe extra Tabellen. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
365 g/m²
Material:
75%BW/24%Poly./1%Karbon
Farbe:
Gelb/Blau
Farbvariante:
Leuchtgelb/Marine
Größe:
C62
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
Norm III:
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
Norm IV:
EN 1149-5
Norm V:
EN ISO 20471 Klasse 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,37*
€ 149,91*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,57*
€ 150,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 153,60*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,81*
€ 182,27*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 135,92*
€ 185,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125940-171-C44
ab € 117,40*
Ähnlich
Fristads Kansas
125942-171-C44
ab € 113,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.