| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252004802 Herst.-Nr.: 100779-540-XS EAN/GTIN: 5700290610075 |
| |
|
| | |
| Kansas-T-Shirt KurzarmKurzarm. Weiche Qualität, die ihre Form behält. Mit Brusttasche und Schulterverstärkung.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200 g/m² | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Marine | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren shirt, Kansas-Match, Kansas-Match T-Shirt Gr. XS Dunkelblau 200g/m² 65%Poly/35%BW, 2-834-101-XS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,27* | € 16,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,04* | € 16,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,43* | € 16,42* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 13,74* | € 19,46* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 12,63* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|