Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kansas-Match T-Shirt Gr. 4XL Dunkelblau, 200g/m², 65%Poly/35%BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7252004809
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100779-540-4XL
EAN/GTIN:
     5700290610013
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau

Kansas-T-Shirt Kurzarm

Kurzarm. Weiche Qualität, die ihre Form behält. Mit Brusttasche und Schulterverstärkung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g/m²
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Farbe:
Blau
Farbvariante:
Marine
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 4xl, Kansas-Match, Kansas-Match T-Shirt Gr. 4XL Dunkelblau 200g/m² 65%Poly/35%BW, 2-834-101-4XL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 16,26*
7 Tage
196
€ 5,99*
ab € 10,99*
€ 16,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 11,45*
€ 16,42*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 13,70*
€ 19,46*
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,69*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100779-540-XS
ab € 11,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.